Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Startblok 4

Startblok 4
STARTERKIT MEDIUM VENSTRE BAG

Varenr. 096399 825

EAN 4061975228727

Prisvisning for kunder efter login
Startblok 4

Varenr. 096399 825
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
Formonteret og klar til installation
  • Velegnet til mange typer køretøjer og kan udvides med modulkomponenter

  • Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet

  • Inklusive skridsikre måtter

  • Indeholder monteringssæt til side- og gulvmontering

  • Gulvpanel til køretøj medfølger ikke


Venstre bagside bestående af:


  • Understruktur med panel, frihøjde 390 mm og udskæring af hjulkasse 100 x 52 mm

  • To panelhylder til sikker transport af den medfølgende systemkuffert 8.4.1

  • Én opbevaringsreol med to skilleplader til tydelig og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele

  • En topramme med skilleplade
Bemærk

Se tilknytningstabel

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde førerside

980 mm

Bredde førerside

1112 mm

Dybde

330/380 mm

Bredde

1112 mm

Højde

980 mm

Produktvægt (pr. vare)

30,000 kg

Farve

Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger